missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals Pantothenic Acid Control Diet, Pellet
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Förpackningsstorlek
10kg
20kg
50kg
Beskrivning
- Pantothenic acid control diet for rabbits
- Low pantothenic acid diet 66 mg/kg
- Contains casein, methionine, mineral mix and MP Bio vitamin fortification
Specifikationer
Specifikationer
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Animal Diet |
| Disposable | Single-use |
| Format | Pellet |
| Quantity | 20 kg |
| Sterility | Non-sterile |
| Storage Requirements | Room Temperature |
| Length (English) | 1 ft. |
| Length (Metric) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering