missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
- Dispenser monitoring high process security as per EN ISO 15883
- For dispensing liquid cleaning agent/neutralising agent
- 352 mm suction lance for 5 - 10 L canisters
- Siphon conversion kit for 10 - 30 L media canisters available
Specifica
Specifica
| Product Type | Dosing Pump |
| Includes | 5 to 10 L Canister |
| Depth (English) | 18 7/8 in. |
| Depth (Metric) | 47.80 cm |
| Dimensions (L x W x H) | 47.80 x 19.80 x 16.00 cm |
| Height (English) | 6 5/16 in. |
| Height (Metric) | 16.00 cm |
| Length (English) | 18 7/8 in. |
| Length (Metric) | 47.80 cm |
| Width (English) | 7 13/16 in. |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?