missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
MP Biomedicals 4% Protein Diet, Powder
Shop alle MP Biomedicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
10 kg
20 kg
50 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
20kg
50kg
Beskrivelse
- 4% protein diet in powder form
- Contains purified high nitrogen casein, sucrose, fiber, mineral and vitamin fortification mix
Tekniske data
Tekniske data
| Autoclavable | Autoclavable |
| Product Type | Animal Diet |
| Disposable | Single-use |
| Format | Powder |
| Quantity | 10 kg |
| Sterility | Non-sterile |
| Storage Requirements | Room Temperature |
| Length (English) | 1 ft. |
| Length (Metric) | 0.3048 m |
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion