missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cole-Parmer™ Straight Compression Union

Product Code. 11825413
Click to view available options
Tubing Size:
1/16 in.
1/4 in.
1/8 in.
3/8 in.
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Artikelnummer. 11825413

missing translation for 'mfr': Cole-Parmer™ 3140601

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals

  • Very good chemical resistance.
  • Rates to 220psi at 77°F (25°C).
  • Usable from 32 to 212°F (0 to +100°C).
  • Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene.
  • A compression fitting has a nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications.
  • Compression connector family is ideal when working with rigid tubing.
  • When selecting your fittings, consider your tubing type, material compatibility and temperature and pressure conditions.

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Material Stainless Steel
Min. Operating Temperature (English) -40°F
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
Tubing Size 1/8 in.
Outlet Port 1/8 in.
Port Size 1/8 in.
Sterilization Method Autoclave, Ethylene Oxide or Gamma
Maximum Pressure 220 psi
Max. Operating Temperature (English) 200°F
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Straight Union Compression Fitting
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt