missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Removable Autoclave-Resistant Thermal-Transfer Labels
Click to view available options
Diameter (Metric):
25.4 mm
76.2 mm
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 2000
Pack of 3000
Pack of 4000
Pack of 8000
Dimensions (LxW):
101.6 x 25.4 mm
31.8 x 22.2 mm
50.8 x 25.4 mm
67 x 7 mm
76.2 x 50.8 mm
9 mm
Descripción
- Glove-friendly adhesive won't stick to your gloves and ensures the labels are readily removable without leaving behind any adhesive residue
- Can resist elevated temperatures, ideal for autoclave sterilization cycles at ideal for multiple autoclave sterilization cycles, gamma irradiation (up to 50 KGy), and ethylene oxide sterilization
- Printable with all major thermal-transfer printer brands
Especificaciones
Especificaciones
| Autoclavable | Autoclavable |
| Adhesive Type | Removable |
| Color | White |
| Finish | Medium Gloss |
| Format | Roll |
| Material | Thermoplastic Film |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Product Type | Label |
| Sterility | Non-sterile |
| Labels per Row | 2 Labels |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido