missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Buerkle™ Hose Angle Bracket
Shop All Bürkle Products
Click to view available options
Unit Size:
Each
Diameter (Metric):
10 mm
11 mm
Width (Metric):
20 mm
25 mm
Thread Size:
M36x3
M42x3
Beschreibung
- Angled at 90°
- Manufactured from polypropylene
Spezifikation
Spezifikation
| Description | Hose Angle Bracket |
| Includes | Cap nut, inner thread and reducing nozzle |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur