missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ IDXPERT™ Labels

Product Code. 11583824
Click to view available options
Color:
White
Finish:
Gloss
Height (English):
0.47 in.
0.62 in.
Unit Size:
1 roll
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11583824

Brand: Brady™ 105874

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

IDXPERT™ Labels are printable tape for IDXPERT™ and LABXPERT™ printers that are ideal for electronic PCB and component identification, bar code labels, rating plates and solar panel identification.

  • Aggressive adhesive good for powder-coated and textured flat surfaces including low surface energy plastics
  • Designed to withstand exposure to numerous solvents
  • RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC; UL approved; CSA accepted
  • All-in-one cartridge includes ribbon and label supply

Specifications

Product Type Label Tape
Color White
Material Polyester
Length (English) 30 ft.
Width (English) 19 in.
Length (Metric) 9.1 m
Width (Metric) 12.70 mm
Height (English) 0.47 in.
Height (Metric) 1.2 cm
Thickness (English) 0.004 in.
Thickness (Metric) 0.102 mm
Adhesive Type Acrylic
Sterility Non-sterile
Description IDXPERT Labels
Finish Gloss
Tensile Strength 45 lb./in.
Temperature Range (English) -40 to 212°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +100°C
Certifications/Compliance UL, CSA
For Use With (Application) 1-6 Outlet faceplates, 110 blocks, asset tracking, barcoding, bix blocks, broadcast patch bay strips, component ID, desi-strip inserts, equipment ID, general ID, general purpose ID, inside-of-panel component marking, outlet/jack ID, outside-of-panel markings, panel ID, patch panel, patch panel - 4 port, patch panel - 6 port, patch panel - ID port, rating plates, voice/data ID
Quantity 1 Ea.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt