missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

KNF Neuberger™ Aluminium/Chromium Diaphragm Pump

Transfer, compress and pump down without contamination. KNF™ Aluminium/Chromium Diaphragm Pumps are double-head, dry-running devices used in a wide range of laboratory applications.

Brand:  KNF Neuberger™ 014814/016453

Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 10676191

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement »

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

  • Available in various versions differing in the materials which contact the media
  • Good chemical resistance
  • Ideal for sampling, evacuating and compressing applications
  • All pump types are based on the same working principle of an oscillating diaphragm inside the pump head offering oil-free, uncontaminated and maintenance-free operation
Spécification

Spécification

Diaphragms, Valves, Joints, Screws
143 mm
150 w
40°C
30 L/min.
254 mm
Diaphragm Pump
230 V 50 Hz 150 w
Aluminum, Chromium
8.2 kg
5°C
50 Hz
265 mm
230 V
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications
Voir les accessoires
Promotions

Promotions

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.